曜日別特売

超硬ロングボールエンドミル

超硬ロングボールエンドミル - 協和精工

刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート内容量1本
全36種類を絞り込む
刃長(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
コーナーR(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62383197KLB-2R010151.5403R0.10.2
22,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62383206KLB-2R020303403R0.20.4
21,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62383215KLB-2R030404403R0.30.6
21,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62383224KLB-2R040808403R0.40.8
22,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62383240KLB-2R0510010454R0.51
22,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62383249KLB-2R1015015504R12
22,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62383258KLB-2R1525025806R1.53
21,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62383267KLB-2R050606454R0.51
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62383276KLB-2R030808403R0.30.6
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62383285KLB-2R0410010403R0.40.8
25,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62383294KLB-2R1020020604R12
25,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62383310KLB-2R1530030806R1.53
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62383319KLB-2R2030030806R24
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62383328KLB-2R3040040906R36
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62383337KLB-2R010202403R0.10.2
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62383346KLB-2R020404403R0.20.4
23,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62383355KLB-2R030606403R0.30.6
23,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62383364KLB-2R050404454R0.51
12,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62383380KLB-2R100808454R12
12,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
62383389KLB-2R100606454R12
12,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62383398KLB-2R010101403R0.10.2
20,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62383407KLB-2R020202403R0.20.4
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62383416KLB-2R040606403R0.40.8
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62383425KLB-2R050808454R0.51
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62383434KLB-2R1515015706R1.53
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62383450KLB-2R2020020806R24
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62383459KLB-2R1520020706R1.53
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62383468KLB-2R2025025806R24
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62383477KLB-2R3030030906R36
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62383486KLB-2R1010010454R12
13,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
62383495KLB-2R2015015706R24
13,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
62383504KLB-2R040404403R0.40.8
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62383520KLB-2R1012012454R12
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62383529KLB-2R30500501006R36
33,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
62383538KLB-2R0310010403R0.30.6
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62383547KLB-2R2040040906R24
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする