曜日別特売

超硬テーパーネックボールエンドミル

超硬テーパーネックボールエンドミル - 協和精工

首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート首部勾配1°(両角)内容量1本
全27種類を絞り込む
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
ボール半径R(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
有効長(mm)
シャンク径d(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62421977KTBL-2R01100.4100106R0.1
23,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62421986KTBL-2R01200.4100206R0.1
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
62421995KTBL-2R01520.6100206R0.15
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62422004KTBL-2R02100.8100106R0.2
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62422020KTBL-2R02200.8100206R0.2
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62422029KTBL-2R02521100206R0.25
20,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62422038KTBL-2R15509120506R1.5
20,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62422047KTBL-2R204010120406R2
20,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62422056KTBL-2R205010120506R2
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62422065KTBL-2R254012120406R2.5
20,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62422074KTBL-2R255012120506R2.5
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
62422090KTBL-2R304014120408R3
21,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62422099KTBL-2R306014120608R3
23,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62422108KTBL-2R02511100106R0.25
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62422117KTBL-2R03201.5100206R0.3
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62422126KTBL-2R04202100206R0.4
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62422135KTBL-2R10506110506R1
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62422144KTBL-2R15409120406R1.5
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62422160KTBL-2R01510.6100106R0.15
22,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62422169KTBL-2R206010120606R2
22,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62422178KTBL-2R256012120606R2.5
22,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62422187KTBL-2R305014120508R3
22,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
62422196KTBL-2R03101.5100106R0.3
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62422205KTBL-2R04102100106R0.4
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62422214KTBL-2R05303100306R0.5
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62422230KTBL-2R05403100406R0.5
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62422239KTBL-2R10406110406R1
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする