協和精工
超硬ドリルレギュラー刃長
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
柄径(Φmm)
3
表面処理
ノンコート
内容量
1本
全26種類を絞り込む
全長(mm)
50
60
溝長(mm)
選択してください
6
7
8
10
16
20
22
25
刃径D(Φmm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
刃径D1(Φmm)
選択してください
0.4
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃長(mm)
刃径D(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62424409
KXDR-2027
60
25
1
2.7
2.3
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62424418
KXDR-2028
60
25
1
2.8
2.4
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62424427
KXDR-2029
60
25
1
2.9
2.5
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62424436
KXDR-2030
60
25
1
3
2.6
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
62424445
KXDR-2005
50
6
0.5
0.5
0.4
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62424454
KXDR-2006
50
7
0.5
0.6
0.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62424470
KXDR-2007
50
8
0.5
0.7
0.6
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62424479
KXDR-2008
50
8
0.5
0.8
0.7
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62424488
KXDR-2009
50
8
0.5
0.9
0.75
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62424497
KXDR-2010
50
10
0.8
1
0.8
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62424506
KXDR-2011
50
10
0.8
1.1
0.9
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62424515
KXDR-2012
50
10
0.8
1.2
1
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62424524
KXDR-2013
50
10
0.8
1.3
1.1
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62424540
KXDR-2014
50
10
0.8
1.4
1.2
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62424549
KXDR-2015
50
10
0.8
1.5
1.2
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62424558
KXDR-2016
50
16
0.8
1.6
1.3
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62424567
KXDR-2017
50
16
0.8
1.7
1.4
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62424576
KXDR-2018
50
16
0.8
1.8
1.5
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62424585
KXDR-2019
50
16
0.8
1.9
1.6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62424594
KXDR-2020
60
20
1
2
1.7
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62424610
KXDR-2021
60
20
1
2.1
1.8
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62424619
KXDR-2022
60
20
1
2.2
1.9
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62424628
KXDR-2023
60
20
1
2.3
2
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62424637
KXDR-2024
60
20
1
2.4
2.1
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62424646
KXDR-2025
60
22
1
2.5
2.1
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62424655
KXDR-2026
60
22
1
2.6
2.2
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください