協和精工
超硬ドリルショート刃長
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
全長(mm)
50
柄径(Φmm)
3
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
刃長(mm)
刃径D(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62424664
KXDS-2020
10
1
2
1.7
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62424680
KXDS-2021
10
1
2.1
1.8
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62424689
KXDS-2022
10
1
2.2
1.9
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62424698
KXDS-2023
10
1
2.3
2
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62424707
KXDS-2024
10
1
2.4
2.1
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62424716
KXDS-2025
10
1
2.5
2.1
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62424725
KXDS-2026
10
1
2.6
2.2
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62424734
KXDS-2005
3
0.5
0.5
0.4
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62424750
KXDS-2006
4
0.5
0.6
0.5
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62424759
KXDS-2007
4
0.5
0.7
0.6
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62424768
KXDS-2008
4
0.5
0.8
0.7
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62424777
KXDS-2009
4
0.5
0.9
0.75
¥
7,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
62424786
KXDS-2010
5
0.8
1
0.8
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62424795
KXDS-2011
5
0.8
1.1
0.9
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62424804
KXDS-2012
5
0.8
1.2
1
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62424820
KXDS-2013
5
0.8
1.3
1.1
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62424829
KXDS-2014
5
0.8
1.4
1.2
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62424838
KXDS-2015
5
0.8
1.5
1.2
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
62424847
KXDS-2027
12
1
2.7
2.3
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62424856
KXDS-2028
12
1
2.8
2.4
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62424865
KXDS-2029
12
1
2.9
2.5
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62424874
KXDS-2030
12
1
3
2.6
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
62424890
KXDS-2016
8
0.8
1.6
1.3
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
62424899
KXDS-2017
8
0.8
1.7
1.4
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
62424908
KXDS-2018
8
0.8
1.8
1.5
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
62424917
KXDS-2019
8
0.8
1.9
1.6
¥
7,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください