曜日別特売

超硬底刃付リーマー

超硬底刃付リーマー - 協和精工

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート内容量1本
全714種類を絞り込む
刃長(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
714種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
有効長(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62376057KHR-40504501030.5
12,400
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
62376066KHR-40604501030.6
12,400
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
62376075KHR-40704501030.7
12,400
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
62376084KHR-439120703543.91
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376100KHR-439220703543.92
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376109KHR-439320703543.93
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376118KHR-439420703543.94
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376127KHR-439520703543.95
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376136KHR-439620703543.96
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376145KHR-439720703543.97
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376154KHR-439820703543.98
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376170KHR-439920703543.99
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376179KHR-440120703544.01
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376188KHR-440220703544.02
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376197KHR-440320703544.03
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376206KHR-440420703544.04
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376215KHR-440520703544.05
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376224KHR-440620703544.06
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376240KHR-440720703544.07
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376249KHR-440820703544.08
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376258KHR-440920703544.09
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376267KHR-450024804065
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376276KHR-451024804065.1
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376285KHR-452024804065.2
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376294KHR-453024804065.3
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376310KHR-454024804065.4
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376319KHR-455024804065.5
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376328KHR-456024804065.6
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376337KHR-457024804065.7
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376346KHR-458024804065.8
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376355KHR-459024804065.9
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376364KHR-460024804066
16,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62376380KHR-4101530120601210.15
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376389KHR-4102530120601210.25
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376398KHR-4103530120601210.35
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376407KHR-4104530120601210.45
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376416KHR-4105530120601210.55
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376425KHR-4106530120601210.65
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376434KHR-4107530120601210.75
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376450KHR-4108530120601210.85
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376459KHR-4109530120601210.95
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376468KHR-4109630120601210.96
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376477KHR-4109730120601210.97
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376486KHR-4109830120601210.98
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376495KHR-4109930120601210.99
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376504KHR-4110130120601211.01
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376520KHR-4110230120601211.02
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376529KHR-4110330120601211.03
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376538KHR-4110430120601211.04
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62376547KHR-4110530120601211.05
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする