曜日別特売

超硬スパイラルリーマー

超硬スパイラルリーマー - 協和精工

小径穴仕上加工用Φ0.5~Φ2.03まで0.01とびにラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)60コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3内容量1本
全154種類を絞り込む
刃長(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
154種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
有効長(mm)
食付長さ(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62419439KSHR-415010162.51.5
6,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419448KSHR-4160101631.6
6,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419457KSHR-4170101631.7
6,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419466KSHR-4180101631.8
6,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419475KSHR-4190101631.9
6,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419484KSHR-4200101632
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
62419500KSHR-407181320.71
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62419509KSHR-407281320.72
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62419518KSHR-407381320.73
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62419527KSHR-407481320.74
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62419536KSHR-407581320.75
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62419545KSHR-407681320.76
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62419554KSHR-407781320.77
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62419570KSHR-407881320.78
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62419579KSHR-407981320.79
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62419588KSHR-40518131.20.51
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62419597KSHR-40528131.20.52
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62419606KSHR-40538131.20.53
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62419615KSHR-40548131.20.54
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62419624KSHR-40558131.20.55
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62419640KSHR-40568131.20.56
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62419649KSHR-40578131.20.57
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62419658KSHR-40588131.20.58
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62419667KSHR-40598131.20.59
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
62419676KSHR-415110162.51.51
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419685KSHR-415210162.51.52
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419694KSHR-415310162.51.53
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419710KSHR-415410162.51.54
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419719KSHR-415510162.51.55
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419728KSHR-415610162.51.56
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419737KSHR-415710162.51.57
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419746KSHR-415810162.51.58
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419755KSHR-415910162.51.59
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419764KSHR-4161101631.61
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419780KSHR-4162101631.62
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419789KSHR-4163101631.63
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419798KSHR-4164101631.64
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419807KSHR-4165101631.65
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419816KSHR-4166101631.66
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419825KSHR-4167101631.67
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419834KSHR-4168101631.68
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419850KSHR-4169101631.69
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419859KSHR-4171101631.71
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419868KSHR-4172101631.72
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419877KSHR-4173101631.73
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419886KSHR-4174101631.74
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419895KSHR-4175101631.75
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419904KSHR-4176101631.76
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419920KSHR-4177101631.77
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
62419929KSHR-4178101631.78
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする