曜日別特売

超硬底刃リーマー(TiAlN)

超硬底刃リーマー(TiAlN) - 協和精工

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング内容量1本
714件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
有効長(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62402770KHRA-40504501030.5
14,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
62402779KHRA-40604501030.6
14,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
62402788KHRA-40704501030.7
14,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
62402797KHRA-40805501230.8
14,100
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
62402806KHRA-40905501230.9
14,100
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
62402815KHRA-431015703043.1
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62402824KHRA-432015703043.2
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62402840KHRA-433015703043.3
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62402849KHRA-434015703043.4
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62402858KHRA-435015703043.5
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62402867KHRA-436015703043.6
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62402876KHRA-437015703043.7
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62402885KHRA-438015703043.8
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62402894KHRA-439015703043.9
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62402910KHRA-440020703544
16,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62402919KHRA-441020803564.1
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62402928KHRA-442020803564.2
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62402937KHRA-443020803564.3
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62402946KHRA-444020803564.4
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62402955KHRA-445020803564.5
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62402964KHRA-446020803564.6
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62402980KHRA-447020803564.7
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62402989KHRA-448020803564.8
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62402998KHRA-449020803564.9
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
62403007KHRA-450024804065
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62403016KHRA-451024804065.1
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62403025KHRA-452024804065.2
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62403034KHRA-453024804065.3
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62403050KHRA-454024804065.4
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62403059KHRA-455024804065.5
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62403068KHRA-456024804065.6
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62403077KHRA-457024804065.7
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62403086KHRA-458024804065.8
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62403095KHRA-459024804065.9
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62403104KHRA-460024804066
18,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62403120KHRA-49452510050109.45
32,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
62403129KHRA-49502510050109.5
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62403138KHRA-49552510050109.55
32,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
62403147KHRA-40815501230.81
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62403156KHRA-40825501230.82
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62403165KHRA-40835501230.83
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62403174KHRA-40845501230.84
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62403190KHRA-40855501230.85
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62403199KHRA-40865501230.86
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62403208KHRA-40875501230.87
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62403217KHRA-40885501230.88
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62403226KHRA-40895501230.89
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62403235KHRA-40915501230.91
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62403244KHRA-40925501230.92
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62403260KHRA-40935501230.93
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする