超硬ロングシャンクドリル

超硬ロングシャンクドリル - 協和精工

深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工柄径(Φ)3全長L(mm)100材質超硬(SMG)表面処理ノンコート内容量1本
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
柄径(Φ)
刃長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62426719KDRLS-2030020.332100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426728KDRLS-2035020.432100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426737KDRLS-2040030.433100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426746KDRLS-2045030.533100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426755KDRLS-2050060.536100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426764KDRLS-2055060.636100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426780KDRLS-2060060.636100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426789KDRLS-2065060.736100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426798KDRLS-2070080.738100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426807KDRLS-2075080.838100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426816KDRLS-2080080.838100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426825KDRLS-2085080.938100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426834KDRLS-2090080.938100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426850KDRLS-209508138100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426859KDRLS-210005135100
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62426868KDRLS-2105051.135100
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62426877KDRLS-2110051.135100
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62426886KDRLS-2115051.235100
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62426895KDRLS-2120051.235100
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62426904KDRLS-2125051.335100
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62426920KDRLS-2130051.335100
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62426929KDRLS-2135051.435100
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62426938KDRLS-2140051.435100
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62426947KDRLS-2145051.535100
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62426956KDRLS-2150051.535100
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62426965KDRLS-2155051.635100
10,100
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
62426974KDRLS-2160151.6315100
11,540
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
62426990KDRLS-2165151.7315100
11,540
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62426999KDRLS-2170151.7315100
11,540
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62427008KDRLS-2175151.8315100
11,540
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62427017KDRLS-2180151.8315100
11,540
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
62427026KDRLS-2185151.9315100
11,540
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62427035KDRLS-2190151.9315100
11,540
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62427044KDRLS-2195152315100
11,540
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
62427060KDRLS-2240242.4324100
12,740
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
62427069KDRLS-2250242.5324100
12,740
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
62427078KDRLS-2260242.6324100
12,740
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
62427087KDRLS-2270242.7324100
12,740
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
62427096KDRLS-2280242.8324100
12,740
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
62427105KDRLS-2290242.9324100
12,740
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
62427114KDRLS-2300243324100
12,740
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
62427130KDRLS-2030050.335100
12,100
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62427139KDRLS-2035030.435100
12,100
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62427148KDRLS-2040060.436100
12,100
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62427157KDRLS-2045060.536100
12,100
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62427166KDRLS-2200202320100
12,100
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62427175KDRLS-2210202.1320100
12,100
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62427184KDRLS-2220202.2320100
12,100
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62427200KDRLS-2230202.3320100
12,100
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
62427209KDRLS-2100101310100
10,900
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする