曜日別特売

超硬センタードリル60°

超硬センタードリル60° - 協和精工

先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62400496KCD-600816030.8
8,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
62400505KCD-60101.36041
7,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
62400514KCD-60121.56041.2
7,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
62400530KCD-60151.96041.5
7,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
62400539KCD-60303.97083
16,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
62400575KCD-60040.56030.4
10,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
62400584KCD-60202.66062
10,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
62400600KCD-60253.26062.5
10,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
62400609KCD-60050.66030.5
10,400
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
62400618KCD-60030.36030.3
11,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする