協和精工
超硬ルーマ型ドリル先端角度90°
先端角90°により切削抵抗低減。入口側のバリ防止に効果的。切削抵抗の穏やかな先端角90°を採用し、入口側のバリ防止、割れやすい材質にも効果的です。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長L(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62401309
KDR-90-2160
21
50
1.6
¥
5,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
62401318
KDR-90-2165
21
50
1.65
¥
5,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
62401327
KDR-90-2170
21
50
1.7
¥
5,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
62401336
KDR-90-2175
21
50
1.75
¥
5,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
62401345
KDR-90-2180
21
50
1.8
¥
5,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
62401354
KDR-90-2185
21
50
1.85
¥
5,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
62401370
KDR-90-2190
21
50
1.9
¥
5,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
62401379
KDR-90-2195
21
50
1.95
¥
5,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
62401388
KDR-90-2200
21
50
2
¥
5,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
62401397
KDR-90-2205
21
50
2.05
¥
5,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
62401406
KDR-90-2210
21
50
2.1
¥
5,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
62401415
KDR-90-2215
21
50
2.15
¥
5,740
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
62401424
KDR-90-2220
21
50
2.2
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62401440
KDR-90-2225
21
50
2.25
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62401449
KDR-90-2230
21
50
2.3
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62401458
KDR-90-2235
21
50
2.35
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62401467
KDR-90-2240
21
50
2.4
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62401476
KDR-90-2245
21
50
2.45
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62401485
KDR-90-2250
21
50
2.5
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62401494
KDR-90-2255
21
50
2.55
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62401510
KDR-90-2260
21
50
2.6
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62401519
KDR-90-2265
21
50
2.65
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
62401528
KDR-90-2270
24
50
2.7
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
62401537
KDR-90-2275
24
50
2.75
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
62401546
KDR-90-2280
24
50
2.8
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
62401555
KDR-90-2285
24
50
2.85
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
62401564
KDR-90-2290
24
50
2.9
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
62401580
KDR-90-2295
24
50
2.95
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
62401589
KDR-90-2300
24
50
3
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
62401598
KDR-90-2050
5
38
0.5
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401607
KDR-90-2051
5
38
0.51
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401616
KDR-90-2052
5
38
0.52
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401625
KDR-90-2053
5
38
0.53
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401634
KDR-90-2054
5
38
0.54
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401650
KDR-90-2055
5
38
0.55
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401659
KDR-90-2056
5
38
0.56
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401668
KDR-90-2057
5
38
0.57
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401677
KDR-90-2058
5
38
0.58
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401686
KDR-90-2059
5
38
0.59
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401695
KDR-90-2060
6
38
0.6
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401704
KDR-90-2061
6
38
0.61
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401720
KDR-90-2062
6
38
0.62
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401729
KDR-90-2063
6
38
0.63
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401738
KDR-90-2064
6
38
0.64
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401747
KDR-90-2065
6
38
0.65
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401756
KDR-90-2066
6
38
0.66
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401765
KDR-90-2067
6
38
0.67
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401774
KDR-90-2068
6
38
0.68
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401790
KDR-90-2069
6
38
0.69
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
62401799
KDR-90-2070
7
38
0.7
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ