超硬ストレートドリル

超硬ストレートドリル - 協和精工

一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート内容量1本
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62373345KDS-20403050.4
2,620
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
62373354KDS-20503060.5
2,190
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
62373370KDS-20603060.6
2,190
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
62373379KDS-207040120.7
2,190
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
62373388KDS-208040120.8
2,190
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62373397KDS-209040120.9
2,190
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
62373406KDS-210040151
2,190
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62373415KDS-211040151.1
2,190
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
62373424KDS-212040151.2
2,190
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
62373440KDS-213040161.3
2,190
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
62373449KDS-214040161.4
2,190
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
62373458KDS-215040161.5
2,190
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62373467KDS-221045202.1
2,770
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
62373476KDS-222045202.2
2,770
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
62373485KDS-223045202.3
2,770
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
62373494KDS-224045202.4
2,770
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
62373510KDS-225045202.5
2,770
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
62373519KDS-20513060.51
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373528KDS-20523060.52
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373537KDS-20533060.53
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373546KDS-20543060.54
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373555KDS-20553060.55
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373564KDS-20563060.56
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373580KDS-20573060.57
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373589KDS-20583060.58
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373598KDS-20593060.59
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373607KDS-20613060.61
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373616KDS-20623060.62
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373625KDS-20633060.63
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373634KDS-20643060.64
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373650KDS-20653060.65
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373659KDS-20663060.66
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373668KDS-20673060.67
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373677KDS-20683060.68
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373686KDS-20693060.69
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373695KDS-207140120.71
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373704KDS-207240120.72
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373720KDS-207340120.73
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373729KDS-207440120.74
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373738KDS-207540120.75
2,590
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
62373747KDS-207640120.76
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373756KDS-207740120.77
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373765KDS-207840120.78
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373774KDS-207940120.79
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373790KDS-208140120.81
2,590
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
62373799KDS-208240120.82
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373808KDS-208340120.83
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373817KDS-208440120.84
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373826KDS-208540120.85
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62373835KDS-208640120.86
2,590
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする