食品表示ラベル シール SLラベル 販促割引表示

食品表示ラベル シール SLラベル 販促割引表示 - ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 販促割引表示 - ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 販促割引表示 - ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 販促割引表示 - ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 販促割引表示 - ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 販促割引表示 - ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 販促割引表示 - ササガワ食品表示ラベル シール SLラベル 販促割引表示 - ササガワ

食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。
値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。
訴求効果抜群です。
簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付材質コートタック紙
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5410933641-30001冊(500片)1割引
オープン
739
813(税込)
当日出荷
5410934541-30011冊(500片)2割引
オープン
739
813(税込)
当日出荷
5410935441-30021冊(500片)3割引
オープン
739
813(税込)
当日出荷
5410947641-30141冊(1000片)3割引蛍光
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
5410948541-30151冊(1000片)4割引蛍光
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
5410950341-30171冊(500片)1割引カット入り
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
5410951941-30181冊(500片)2割引カット入り
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
5410952841-30191冊(500片)3割引カット入り
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
5410961641-30281冊(1000片)雲型2割引
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5410962541-30291冊(1000片)雲型3割引
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
5410969541-30361冊(1000片)雲型4割引
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
5410970441-30371冊(1000片)雲型2割引カット入
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
5410971341-30381冊(1000片)雲型3割引カット入
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
5410978341-30451冊(1000片)20%引
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
5410979941-30461冊(1000片)30%引
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
5410982641-30491冊(1000片)雲形1割引カット入
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
5410983541-30501冊(1000片)雲形2割引カット入
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
5410984441-30511冊(1000片)雲形3割引カット入
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
5410985341-30521冊(1000片)雲形4割引カット入
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
5410999341-30661冊(1000片)30π1割引カット入
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411000941-30671冊(1000片)30π2割引カット入
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5411001841-30681冊(1000片)30π3割引カット入
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411002741-30691冊(1000片)30π5%引カット入
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5411004541-30711冊(1000片)30π4割引カット入
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411005441-30721冊(500片)1割引カット入
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
5411006341-30731冊(500片)2割引カット入
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411007941-30741冊(500片)3割引カット入
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411029841-30961冊(500片)3割引
オープン
739
813(税込)
当日出荷
5411031641-30981冊(1000片)雲形1割引カットなし
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411032541-30991冊(1000片)雲形2割引カットなし
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
5411033441-31001冊(1000片)雲形3割引カットなし
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411058741-31251冊(1000片)10%引
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411059641-31261冊(1000片)20%引
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411060541-31271冊(1000片)30%引
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
5411061441-31281冊(1000片)50%引
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411065741-31321冊(1000片)表示価格より1割引
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5411066641-31331冊(1000片)表示価格より2割引
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411067541-31341冊(1000片)表示価格より3割引
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411076341-31431冊(1200片)お買得品3割引きカット入
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411079741-31461冊(1000片)表示価格より20%引になりますカット入
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411081541-31481冊(500片)1割引カット入
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411082441-31491冊(500片)2割引カット入
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411083341-31501冊(500片)3割引カット入
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411095541-31621冊(1000片)30π本体価格より1割引カット入
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411096441-31631冊(1000片)30π本体価格より2割引カット入
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411097341-31641冊(1000片)30π本体価格より3割引カット入
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411098941-31651冊(1000片)30π本体価格より4割引カット入
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411742941-38091冊(500片)表示価格より2割びきカット入
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
5411743841-38101冊(500片)表示価格より3割びきカット入
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
5411739541-38061冊(500片)表示価格より3割引Hカット
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする