曜日別特売

"乗れる"スーツケース

"乗れる"スーツケース - サイエルインターナショナル"乗れる"スーツケース - サイエルインターナショナル"乗れる"スーツケース - サイエルインターナショナル"乗れる"スーツケース - サイエルインターナショナル"乗れる"スーツケース - サイエルインターナショナル"乗れる"スーツケース - サイエルインターナショナル"乗れる"スーツケース - サイエルインターナショナル"乗れる"スーツケース - サイエルインターナショナル

乗れるスーツケース!スイッチを押すとハンドルが自動的に展開・収納。大人が乗っても耐えられるアルミニウム合金を使用した設計。耐荷重110kgで安心して乗れます。
容量20L、1-2日泊旅行に最適なサイズで嬉しい機内持ち込み可能サイズ!
最高時速13km/h、ハンドルで行きたい方向にスイスイ移動が可能です。
PSE取得済み着脱式バッテリーで航空会社の持ち込み規則にのっとった取り外しが可能なリチウムイオンバッテリー搭載。スマートフォンなどの電子機器への充電も可能です。

セット内容本体、専用ACアダプター、着脱式バッテリー、取扱説明書質量(kg)9.4容量(L)20耐荷重(kg)110モーター(W)250寸法(cm)36×24×55バッテリーリチウムイオン充電池 92.5Wh 37V 2500mA(フル充電で約8km走行可能※70kg平坦路にて)バッテリー容量(Ah)2.5タイヤサイズ5.5インチロックスーツケースロック:米国連邦航空省運輸保安局公認のTSAロック最高速度(km/h)13内容量1台
注意
※公道走行はできません。
※上り坂などで使用する場合、最大傾斜角度は5°となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62456408SE3S シルバーシルバー
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
62456417SE3S ブラックブラック
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする