曜日別特売

保冷米びつ ライスクーラー

保冷米びつ ライスクーラー - サイエルインターナショナル保冷米びつ ライスクーラー - サイエルインターナショナル保冷米びつ ライスクーラー - サイエルインターナショナル保冷米びつ ライスクーラー - サイエルインターナショナル保冷米びつ ライスクーラー - サイエルインターナショナル保冷米びつ ライスクーラー - サイエルインターナショナル保冷米びつ ライスクーラー - サイエルインターナショナル保冷米びつ ライスクーラー - サイエルインターナショナル

お米を保存するのに最適な15℃前後の温度にキープできる保冷機能付き米びつです。外気を遮断し内部空気のみで循環させ保冷するから美味しい鮮度をキープ。
米びつで保存日数をカウント。便利です。
ワンプッシュで1合を自動取り出し、難しい設定もないのでどなたにも使いやすくなっています。
スッキリとしたデザインで、キッチンのインテリアや家電にも馴染みよい仕上がりです。

材質ABS樹脂電源(V)AC100 50/60Hz(DC12V)消費電力(W)60~90RoHS指令(10物質対応)対応保冷効力(℃)外気温からマイナス15~20℃内容量1台
取扱説明書:(12.47MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62456469SLI-RC11911268×515×510
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
62456478SLI-RC2111.521268×515×703
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
62456487SLI-RC3115.231268×515×843
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする