ドローン リモートID送信機

ドローン リモートID送信機 - イームズロボティクス

国土交通省通信準拠。小型の外付け型のリモートID。産業用ドローン向け。
【取付方法について】ネジ、マジックテープなどで固定いただけます。
ネジで固定する場合
推奨ネジ種類:Pタイト(BIND頭)、推奨ネジサイズ:M2.6*10、推奨下穴径:Φ2.21±0.03、推奨締付けトルク:29±5 N・cm
マジックテープで固定する場合
保持力が25N~35Nの範囲となるマジックテープを推奨しています。マジックテープは本機器裏面に貼り付けてください。※マジックテープは同梱されておりません

仕様●リード型モノポールアンテナ/長さ:120mm●充電回数:300回以上●最大送信距離(m):1500●無線方式:Bluetooth5.0 LE Class1.5●耐震・耐衝撃性能:1mの高さからの落下で発煙・発火しないこと(PSE準拠)●送信電力:"+10dBm以下寸法(mm)60×30×22質量(g)33スイッチプッシュスイッチ ×1表示LED × 2/2色1灯周波数帯域(MHz)2420~2483.5電池DC3.7V内蔵LiPo電池570mAh充電時間(時間)1コネクタType C動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)85以下(結露無きこと)充電方式DC5VUSB(TypeC)による充電アンテナ外出し防水性IP54相当稼働時間(時間)8以上対応プロファイルGATT、GAP内容量1台
注意
※リモート ID の登録解除と同じように、DIPS に登録された機体を削除するとリモート ID 本体の書き込み情報も同時に削除されますので、再利用は可能です。再利用する場合は念のため本体を初期化(工場出荷状態)にしてからご利用ください。※複数の機体をリモート ID 送信機本体に同時に書き込むことはできません。※リモート ID 送信機はなるべくアンテナを立てるようにしていただくと、遠くまで送信することができます。また、GPS を正確に受信するためにリモート ID 送信機本体はドローン本体上部に取り付けていただくことを推奨しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62456986RID-UAV100EJ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする