曜日別特売

パンタグラフチャック 上側用 耐荷重100N

パンタグラフチャック 上側用 耐荷重100N - JISC

引張の負荷が大きいほど、掴みが強くなります。
固定しにくい細い試料や薄手の試料などに。

用途引張試験、剥離試験、開封試験質量(g)約35厚さ試料の最大:1取付ねじM6耐荷重(N)100内容量1個
関連資料:(0.07MB)
注意
※硬度の高い試料はチャックできません。
※上下で使用する場合はU/Lの1セットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62457388GPP121U
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする