パール金属
バススタイル コーナースタンド3段
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、中・下段にボトルをまとめて収納。
材質
本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂、フック:鉄(アクリル樹脂塗装)
質量(g)
713
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62457415
HC-178
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください