スーパー工業
モーター式高圧洗浄機
自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。
温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。
凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
用途
造船所の機械設備の洗浄に。
修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。
折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。
作業機械の洗浄に。
厨房機器・設備の洗浄に。
建設機械のスチーム洗浄に。
ゴムマットの洗浄に。
フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。
鉄道車両の洗浄に。
建設機械のアタッチメントの洗浄に。
幅(mm)
746
高さ(mm)
755
奥行(mm)
847
電流(A)
16.7
電源(V)
200
電圧(V)
200(動力回路)/200(操作回路)
燃料
軽油または白灯油
電源コード(m)
5
燃料タンク容量(L)
25
給水方式
水道直結タイプ(自吸式も対応可)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
消費電力(W)
回転数(min
-1
[r.p.m])
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62473540
SAR-1315VN-2-50HZ
258-7573
50
4600
1450
13/-
¥
880,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473549
SAR-1315VN-2-60HZ
258-7568
60
4600
1750
-/13
¥
880,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473515
SAR-1120VN-2-50HZ
258-7579
50
4800
1450
11/-
¥
842,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473524
SAR-1120VN-2-60HZ
258-7569
60
4800
1750
-/11
¥
842,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません