曜日別特売

手洗い石けん液

手洗い石けん液 - SARAYA(サラヤ)

香料無添加。
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。
泡タイプの機器・容器におすすめです。
医薬部外品です。

用途皮膚の殺菌・消毒・洗浄。トラスコ品番816-2742材質容器(ボトル・袋):PE幅(mm)95高さ(mm)211タイプ奥行(mm)85容量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6246266523335
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする