アクアシステム
エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用
100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。
エアモーター式で連続運転が可能です。
用途
溶剤・薬品の移送に。
酸・アルカリの移送に。
仕様
●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6
トラスコ品番
269-8867
材質
本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM
全長(mm)
1235
揚程(m)
4
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
ホース長さ(m)
2
吐出量(L/min)
22
使用可能液体
溶剤
粘度(mm
2
/s)
(使用可能)100
内容量
1台
注意
※ガソリン、シンナーは使用できません。
※ドラム缶は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62495005
CHD1-20ASUSN
¥
331,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません