曜日別特売

マグピンコルクボード

マグピンコルクボード - Asmix(アスカ)

コルクなのにネオジウム磁石が着く

付属品マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙幅(mm)600コルク高さ(mm)450本体質量(kg)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18.5×450内寸(幅W×高さH)(mm)550×400内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62460626CB351
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする