ハンマーキャスター
クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質
金具:スチール
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価クロム化成処理
取付高H(mm)
108~102
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
6.5
取付座A(mm)
70
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
56
取付座B(mm)
42
内容量
1個
全6種類を絞り込む
材質(車輪)
選択してください
エラストマー(ボールベアリング入)/PPホイール
エラストマー、PPホイール
許容荷重(daN)
8(設定)
14(設定)
20(設定)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質(車輪)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62463268
940LR-1L75
252-2761
エラストマー、PPホイール
8(設定)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62463277
940LR-2L75
252-2762
エラストマー、PPホイール
14(設定)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62463286
940LR-3L75
252-2763
エラストマー、PPホイール
20(設定)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62463295
940LR-1LZ75
252-2765
エラストマー(ボールベアリング入)/PPホイール
8(設定)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62463304
940LR-2LZ75
252-2764
エラストマー(ボールベアリング入)/PPホイール
14(設定)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62463320
940LR-3LZ75
252-2766
エラストマー(ボールベアリング入)/PPホイール
20(設定)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください