曜日別特売

クッション ねじ込み 自在 エラストマー車

クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 - ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車 - ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車 - ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車 - ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車 - ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車 - ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車 - ハンマーキャスター

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイール車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
タイプ
許容荷重(daN)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62463067940LA-1L75252-2787自在式(ミリねじタイプ)8(設定)
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
62463076940LA-2L75252-2786自在式(ミリねじタイプ)14(設定)
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
62463085940LA-3L75252-2785自在式(ミリねじタイプ)20(設定)
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
62463329935LA-1L75252-2767自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)8(設定)
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
62463338935LA-2L75252-2769自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)14(設定)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
62463347935LA-3L75252-2768自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)20(設定)
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする