ハンマーキャスター
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール
タイプ
自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価クロム化成処理
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
111~105
ねじT
M12
軸長L(mm)
20
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62463356
935BLA-1LZ75
252-2776
8(設定)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62463365
935BLA-2LZ75
252-2778
14(設定)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62463374
935BLA-3LZ75
252-2777
20(設定)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください