ハンマーキャスター
クッション プレート式 エラストマー車
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価クロム化成処理
旋回半径(mm)
70
取付寸法(mm)
56×28
取付高H(mm)
108~102
取付座(mm)
70×42
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
6.5
取付座A(mm)
70
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
56
取付座B(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62463155
940BBL-1LZ75
252-2794
8(設定)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
62463164
940BBL-2LZ75
252-2795
14(設定)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
62463180
940BBL-3LZ75
252-2796
20(設定)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください