クッション プレート式 自在 エラストマー車

クッション プレート式 自在 エラストマー車 - ハンマーキャスタークッション プレート式 自在 エラストマー車 - ハンマーキャスタークッション プレート式 自在 エラストマー車 - ハンマーキャスタークッション プレート式 自在 エラストマー車 - ハンマーキャスター

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。
コンパクトサイズのクッションキャスターです。
ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62463128940L-1L75-252-27808(設定)
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
62463137940L-2L75-252-277914(設定)
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
62463146940L-3L75-252-278120(設定)
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
63903878940L-1L75【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)252-27808(設定)
オープン2,098
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする