ピカコーポレイション
伸縮はしご”スーパーラダーSL型”
角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。
収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
355
材質
アルミ合金
付属品
なし
踏ざん踏面幅(mm)
49
有効幅(mm)
正面:329~369
内容量
1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
縮長(m)
質量(kg)
正面踏ざん有効幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62469778
SL-600J
6.09
1100×500×95
1
21
307.5~369
¥
354,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62494129
SL-500J
5.22
940×945×95
0.94
16.5
329~369
¥
273,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。