曜日別特売

低床作業台(連結式・凸プレート) LFP

低床作業台(連結式・凸プレート) LFP - アルインコ低床作業台(連結式・凸プレート) LFP - アルインコ低床作業台(連結式・凸プレート) LFP - アルインコ低床作業台(連結式・凸プレート) LFP - アルインコ

アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました。
縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です。
軽量で、移動、清掃、整頓も楽です。

用途
作業ラインの床面に
配線、配管に配慮した作業床の構築
最大使用荷重(kg)100仕様手がかり棒無し、手すり無し材質アルミタイプ踏板:凸プレート段数1段キャスター無し最大使用質量(kg)100設置寸法・間口(mm)900内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62473436LFP-0906T0.25~0.28900×600900×600
104,000
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473445LFP-0904G0.30~0.33900×450900×450
103,000
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする