アルインコ
足場台(天板伸縮式)
作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。
下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しています。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん踏面幅(mm)
43
材質
アルミ
ピッチ(mm)
天板伸縮:30、脚部伸縮:6
最大使用質量(kg)
130
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
天板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62473409
VSK-1403
0.3
323×1116×143
9.6
250-9618
236×1033~1453
¥
56,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473418
VSK-1706
0.6
378×1266×143
11.3
250-9620
236×1183~1753
¥
64,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473427
VSK-2606
0.6
378×1716×143
13.6
250-9619
236×1633~2653
¥
74,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000