曜日別特売

オートグリム コーティング剤 スーパー・レジン・ポリッシュ 500ml 高性能 最高級のツヤと輝き 簡単 スピーディー 20ASRP500JP AUTOGLYM

オートグリム コーティング剤 スーパー・レジン・ポリッシュ 500ml 高性能 最高級のツヤと輝き 簡単 スピーディー 20ASRP500JP AUTOGLYM - AUTOGLYMオートグリム コーティング剤 スーパー・レジン・ポリッシュ 500ml 高性能 最高級のツヤと輝き 簡単 スピーディー 20ASRP500JP AUTOGLYM - AUTOGLYMオートグリム コーティング剤 スーパー・レジン・ポリッシュ 500ml 高性能 最高級のツヤと輝き 簡単 スピーディー 20ASRP500JP AUTOGLYM - AUTOGLYMオートグリム コーティング剤 スーパー・レジン・ポリッシュ 500ml 高性能 最高級のツヤと輝き 簡単 スピーディー 20ASRP500JP AUTOGLYM - AUTOGLYMオートグリム コーティング剤 スーパー・レジン・ポリッシュ 500ml 高性能 最高級のツヤと輝き 簡単 スピーディー 20ASRP500JP AUTOGLYM - AUTOGLYMオートグリム コーティング剤 スーパー・レジン・ポリッシュ 500ml 高性能 最高級のツヤと輝き 簡単 スピーディー 20ASRP500JP AUTOGLYM - AUTOGLYMオートグリム コーティング剤 スーパー・レジン・ポリッシュ 500ml 高性能 最高級のツヤと輝き 簡単 スピーディー 20ASRP500JP AUTOGLYM - AUTOGLYM
(2件のレビュー)

簡単な作業で全ての塗装面に最高級のツヤと輝きを与えます。
塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。
スーパー・レジン・ポリッシュはこの相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。
誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。

使用箇所ボディ危険物の類別非危険物特性艶出し内容量1個(500mL)
注意
※ウレタン・バンパー等の吸収性のある部分や、窓ガラスには使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。
※使用後は手を洗ってください。
※目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6246140520ASRP500JP
4,727
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 自動車ボディやバイクの磨き仕上げ
リンゲージ建設業・工事業

以前からのスーパーレジンポリッシュを使用しています。塗装面の滑らかな手触りと艶の深みには驚きました。
合わせて塗装面の洗車時についてしまうスクラッチ傷もかなりのレベルで
消えてしまいます。歴史的に海外のカーディティラーもショーに出展する
車両の最終仕上げに使用されていると専門誌にも掲載されていました。
とても満足してます!

2025-02-08
用途: 自動車洗車ワックス
サービス業

使いやすく、ふき取りも簡単ポリッシャーでも飛び散りなく出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする