PAX-ASIAN
ひんやりMAX ネックパッド
水に濡らして気化熱で首を冷やし、陽射しから後頭部を守る
用途
屋外の作業、アウトドア、フィッシングなど
材質
ポリエステル・PVC
タイプ
気化熱
縦(cm)
19
横(cm)
39
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62460644
975
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください