ソケットホルダ

ソケットホルダ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
さびに強いオールステンレス製です。
インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。
折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。
ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。

用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62462735SH-206HP864-28471506.356個
960
569
626(税込)
当日出荷
62462744SH-210HP864-28482106.3510個
1,270
739
813(税込)
当日出荷
62462760SH-306HP864-28501509.56個
960
569
626(税込)
当日出荷
62462769SH-310HP864-28512509.510個
1,270
739
813(税込)
当日出荷
62462778SH-406HP864-285325012.76個
1,070
629
692(税込)
当日出荷
62462787SH-410HP864-285431012.710個
1,420
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする