曜日別特売

3連伸縮ハシゴ

3連伸縮ハシゴ - ナカオ

インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです。
ロープは循環式でたるみがありません。
昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します。
フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します。

用途高所作業、屋根上への移動に。踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)561~891材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セット、墜落防止セット付、墜落防止トドマル幅(mm)最大140(脚部伸縮)最大使用質量(kg)130内容量1台
注意
※フロントD環のついたフルハーネスが必要
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
※置き配不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624744683REN-7.0YT6.91~7.056.9124.8
345,600
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
624744773REN-8.0YT7.9~8.047.926.5
367,100
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
624744863REN-9.0YT8.88~9.028.8828.1
388,800
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする