曜日別特売

足場台

足場台 - ナカオ

大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。
オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。
スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。

用途
工場作業に。
天井作業に。
仕様手がかり棒無し、仮設工業会:認定品トラスコ品番239-4781セット内容キャスター片側のみ×2個材質アルミピッチ(mm)脚部伸縮:20天板寸法(mm)1545×500最大使用質量(kg)150踏ざん数2内容量1台
注意
※キャスターはついていません
※オプションで連結ブリッジHAEの取り付けが可能です。
※ESK-20のオプションでセーフティーガード、アウトリガーは他のサイズと兼用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※置き配不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62473296ESK-70.5~0.69
91,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする