曜日別特売

仕切フック

仕切フック - タテヤマアドバンス仕切フック - タテヤマアドバンス

商品の横倒れ防止のフックです。
角バー1セットと合わせて使う仕切フックです。

用途陳列物の横倒れ防止用。材質スチール製クロームメッキ高さ(mm)200間口(mm)30色(本体)クロームメッキ内容量1本
注意
※角バーセットと併せてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62473068069680-CH201-7480仕切フックA D200200
1,140
629
692(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473077069681-CH201-7478仕切フックA D300300
1,240
689
758(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473086069682-CH201-7485仕切フックA D400400
1,370
749
824(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする