曜日別特売

KZ両面ボードタイプ 本体

KZ両面ボードタイプ 本体 - タテヤマアドバンスKZ両面ボードタイプ 本体 - タテヤマアドバンスKZ両面ボードタイプ 本体 - タテヤマアドバンスKZ両面ボードタイプ 本体 - タテヤマアドバンスKZ両面ボードタイプ 本体 - タテヤマアドバンスKZ両面ボードタイプ 本体 - タテヤマアドバンスKZ両面ボードタイプ 本体 - タテヤマアドバンスKZ両面ボードタイプ 本体 - タテヤマアドバンス

強度・機能性に優れた陳列什器です。
様々なオプションパーツを使用することで商品の陳列・保管が出来ます。

用途
ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。
生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
セット内容本体・ボード・ステージ材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂タイプ単体最大積載量(kg/台)250内容量1台
注意
※間口実寸は表示寸法+26mm、奥行実寸は表示寸法+76mmとなります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62479045SX0271101-96881650900900ホワイト
51,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479054SX0287101-96811800900900ホワイト
53,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479070SX0385101-968716509001200ホワイト
58,100
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479079SX0401101-970218009001200ホワイト
60,200
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479088SX0255114-22741500900900ホワイト
49,200
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479097SX0251114-22731500700900ホワイト
46,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479106SX0267114-22771650700900ホワイト
48,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479115SX0283114-22791800700900ホワイト
50,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479124SX0259114-227615001200900ホワイト
55,500
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479140SX0275114-227816501200900ホワイト
57,600
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479149SX0291114-228018001200900ホワイト
60,100
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479158SX0369114-228215009001200ホワイト
56,900
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479167SX0365114-228115007001200ホワイト
52,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479176SX0381114-228516507001200ホワイト
53,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479185SX0397114-228718007001200ホワイト
55,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479194SX0373114-2284150012001200ホワイト
63,400
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479210SX0389114-2286165012001200ホワイト
64,500
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479219SX0405114-2288180012001200ホワイト
66,600
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479228SX0023114-22631500700600ホワイト
47,500
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479237SX0039114-22661650700600ホワイト
48,900
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479246SX0055114-22701800700600ホワイト
50,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479255SX0027114-22641500900600ホワイト
50,300
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479264SX0043114-22681650900600ホワイト
51,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479280SX0059114-22711800900600ホワイト
53,300
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479289SX0031114-226515001200600ホワイト
57,800
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479298SX0047114-226916501200600ホワイト
59,200
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479307SX0063114-227218001200600ホワイト
60,500
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479316SX0023 AK206-16771500700600ブラック
47,500
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479325SX0027 AK206-20401500900600ブラック
50,300
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479334SX0031 AK206-070315001200600ブラック
57,800
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479350SX0251 AK206-13501500700900ブラック
46,400
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479359SX0255 AK206-05451500900900ブラック
49,200
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479368SX0259 AK206-141315001200900ブラック
55,500
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479377SX0267 AK206-07361650700900ブラック
48,100
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479386SX0271 AK206-13991650900900ブラック
51,200
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479395SX0275 AK206-181416501200900ブラック
57,600
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479404SX0283 AK206-11701800700900ブラック
50,500
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479420SX0287 AK206-16551800900900ブラック
53,500
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479429SX0291 AK206-180518001200900ブラック
60,100
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479438SX0365 AK206-164915007001200ブラック
52,400
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479447SX0369 AK206-090715009001200ブラック
56,900
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479456SX0373 AK206-0734150012001200ブラック
63,400
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479465SX0381 AK206-243616507001200ブラック
53,700
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479474SX0385 AK206-120916509001200ブラック
58,100
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479490SX0389 AK206-2418165012001200ブラック
64,500
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479499SX0397 AK206-094718007001200ブラック
55,700
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479508SX0401 AK206-242418009001200ブラック
60,200
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62479517SX0405 AK206-1591180012001200ブラック
66,600
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする