曜日別特売

KZ片面ボードタイプ連結 連結タイプ

KZ片面ボードタイプ連結 連結タイプ - タテヤマアドバンスKZ片面ボードタイプ連結 連結タイプ - タテヤマアドバンスKZ片面ボードタイプ連結 連結タイプ - タテヤマアドバンスKZ片面ボードタイプ連結 連結タイプ - タテヤマアドバンス

強度・機能性に優れた陳列什器です。
様々なオプションパーツを使用することで商品の陳列・保管が出来ます。

用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。セット内容本体・ボード・ステージ材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂タイプ連結色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)250内容量1台
注意
※奥行実寸は表示寸法+78mmとなります。
※連結タイプのみでは使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62485126SX1188102-12001650450900
27,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485135SX1192102-11931650600900
29,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485144SX1204102-11891800450900
28,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485160SX1208102-12021800600900
31,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485169SX1304102-122016504501200
31,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485178SX1320102-122718004501200
33,200
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485187SX1168114-39571500350900
24,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485196SX1184114-39601650350900
26,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485205SX1200114-39611800350900
27,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485214SX1172114-39581500450900
25,900
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485230SX1176114-39591500600900
28,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485239SX1284114-396215003501200
28,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485248SX1300114-396616503501200
29,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485257SX1316114-396818003501200
31,100
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485266SX1288114-396315004501200
31,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485275SX1292114-396515006001200
33,600
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485284SX0936114-39461500350600
25,800
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485300SX0952114-39501650350600
26,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485309SX0968114-39531800350600
27,300
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485318SX0940114-39471500450600
27,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485327SX0956114-39511650450600
27,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485336SX0972114-39541800450600
28,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485345SX0944114-39491500600600
29,900
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485354SX0960114-39521650600600
30,800
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485370SX0976114-39551800600600
31,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485379SX1308114-396716506001200
34,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62485388SX1324114-396918006001200
35,700
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする