タテヤマアドバンス
KZエンド枠セット
陳列什器オプションパーツです。
両面什器のエンドに取り付けてこぼれ止めに使用でき、スリット付なので角バー、棚板、フックの取り付けも可能です。
仕様
ネットピッチ(mm):50
セット内容
エンド枠・下金具×2・上金具
材質
スチール粉体塗装
奥行(mm)
25
色(本体)
ホワイト
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
品名
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62471914
S88888
114-2674
1500
KZエンド枠セット 750×1500
750
¥
33,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471930
S88889
114-2675
1650
KZエンド枠セット 750×1650
750
¥
35,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471939
S88890
114-2676
1800
KZエンド枠セット 750×1800
750
¥
37,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471948
S88894
114-2677
1500
KZエンド枠セット 900×1500
900
¥
37,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471957
S88895
114-2678
1650
KZエンド枠セット 900×1650
900
¥
39,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471966
S88896
114-2679
1800
KZエンド枠セット 900×1800
900
¥
42,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471975
S88900
114-2680
1500
KZエンド枠セット 1200×1500
1200
¥
44,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471984
S88901
114-2681
1650
KZエンド枠セット 1200×1650
1200
¥
47,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62472000
S88902
114-2682
1800
KZエンド枠セット 1200×1800
1200
¥
50,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません