曜日別特売

KZ片面ボードタイプ 本体(黒)

KZ片面ボードタイプ 本体(黒) - タテヤマアドバンスKZ片面ボードタイプ 本体(黒) - タテヤマアドバンス

強度・機能性に優れた商品陳列什器です。
背面がボードタイプのスタンダードな商品陳列什器です。
別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。

用途
ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。
生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂タイプ単体色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)250内容量1台
注意
※間口実寸は表示寸法+26mm、奥行実寸は表示寸法+78mmとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62480384SX0935 AK205-99851500350600
35,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480400SX0939 AK205-98831500450600
36,600
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480409SX0943 AK206-27981500600600
40,200
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480418SX0951 AK206-27991650350600
36,300
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480427SX0955 AK206-10351650450600
38,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480436SX0959 AK206-10681650600600
41,700
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480445SX0967 AK206-04091800350600
37,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480454SX0971 AK205-99781800450600
39,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480470SX0975 AK205-99691800600600
43,100
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480479SX1167 AK206-10501500350900
34,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480488SX1171 AK206-07971500450900
35,500
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480497SX1175 AK206-12641500600900
38,500
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480506SX1183 AK206-02071650350900
35,700
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480515SX1187 AK205-97601650450900
37,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480524SX1191 AK206-06551650600900
40,600
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480540SX1199 AK206-27721800350900
38,300
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480549SX1203 AK206-30161800450900
39,800
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480558SX1207 AK206-03301800600900
42,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480567SX1283 AK206-147015003501200
38,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480576SX1287 AK206-192815004501200
40,700
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480585SX1291 AK206-130715006001200
43,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480594SX1299 AK206-175416503501200
39,600
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480610SX1303 AK200-526216504501200
41,800
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480619SX1307 AK206-223116506001200
45,000
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480628SX1315 AK206-216718003501200
41,600
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480637SX1319 AK206-197218004501200
43,900
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62480646SX1323 AK206-175918006001200
47,000
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする