曜日別特売

ネット用フック

ネット用フック - タテヤマアドバンスネット用フック - タテヤマアドバンス

陳列什器オプションパーツです。
50×50ピッチのネットに取付けて使用できます。

用途商品の引掛け陳列、保管に。適合機種50ピッチネット材質スチール製クロームメッキ色(本体)クロームメッキ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
奥行(mm)
間口(mm)
最大積載量(kg/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6247166837565121-1663ネット用フック 4Φ-505042
210
139
153(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6247167737566121-4807ネット用フック 4Φ-10010042
220
129
142(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6247168637567121-3240ネット用フック 4Φ-15015041
270
169
186(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6247169537568121-3274ネット用フック 4Φ-20020041
280
169
186(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6247170437569121-3280ネット用フック 4Φ-25025040.5
310
189
208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6247172037570121-4775ネット用フック 6Φ-505063
210
139
153(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6247172937571121-3231ネット用フック 6Φ-10010063
220
129
142(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6247173837572121-3235ネット用フック 6Φ-15015062
270
169
186(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6247174737573121-4785ネット用フック 6Φ-20020062
280
169
186(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6247175637574121-3198ネット用フック 6Φ-25025061.5
310
189
208(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする