タテヤマアドバンス
フック用樹脂レールセット 白
一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。
レール部分には値札やPOPを挟むことができます。
用途
フック付き商品の陳列に。
材質
フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂
色(本体)
ホワイト
内容量
1セット
注意
※角バーセットは別途ご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
奥行(mm)
間口(mm)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62473095
S86492-WH
201-7499
十手フック×2本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個
200
600
2
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473104
S86493-WH
201-8979
十手フック×2本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個
250
600
1.5
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473120
S86494-WH
201-8980
十手フック×2本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個
200
750
2
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473129
S86495-WH
201-8971
十手フック×2本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個
250
750
1.5
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473138
S86496-WH
201-7492
十手フック×2本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個
200
900
2
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473147
S86497-WH
201-7494
十手フック×2本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×2個
250
900
1.5
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473156
S86498-WH
201-7496
十手フック×3本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×3個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×3個
200
1200
2
¥
3,510
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473165
S86499-WH
201-8974
十手フック×3本、樹脂レール×1本、取付ホルダー×3個、樹脂レール×1本、取付ホルダー×3個
250
1200
1.5
¥
3,510
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません