小倉屋
ヘビーウェイト長袖ポロシャツ(ポケットなし)
素材
裏鹿の子、綿60% ポリエステル40%
内容量
1枚
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62500228
210-NVY-SS
ネイビー
SS
94
40
53
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500237
210-NVY-S
ネイビー
S
98
42
55
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500246
210-NVY-M
ネイビー
M
102
44
58
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500255
210-NVY-L
ネイビー
L
106
46
60
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500264
210-NVY-LL
ネイビー
LL
110
48
62
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500280
210-NVY-EL
ネイビー
EL
114
50
64
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500289
210-NVY-4L
ネイビー
4L
120
53
66
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500298
210-NVY-5L
ネイビー
5L
124
55
66.5
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500307
210-SAX-SS
サックス
SS
94
40
53
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500316
210-SAX-S
サックス
S
98
42
55
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500325
210-SAX-M
サックス
M
102
44
58
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500334
210-SAX-L
サックス
L
106
46
60
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500350
210-SAX-LL
サックス
LL
110
48
62
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500359
210-SAX-EL
サックス
EL
114
50
64
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500368
210-SAX-4L
サックス
4L
120
53
66
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500377
210-SAX-5L
サックス
5L
124
55
66.5
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500386
210-RBL-SS
ロイヤルブルー
SS
94
40
53
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500395
210-RBL-S
ロイヤルブルー
S
98
42
55
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500404
210-RBL-M
ロイヤルブルー
M
102
44
58
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500420
210-RBL-L
ロイヤルブルー
L
106
46
60
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500429
210-RBL-LL
ロイヤルブルー
LL
110
48
62
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500438
210-RBL-EL
ロイヤルブルー
EL
114
50
64
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500447
210-RBL-4L
ロイヤルブルー
4L
120
53
66
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500456
210-RBL-5L
ロイヤルブルー
5L
124
55
66.5
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500465
210-BLK-SS
ブラック
SS
94
40
53
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500474
210-BLK-S
ブラック
S
98
42
55
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500490
210-BLK-M
ブラック
M
102
44
58
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500499
210-BLK-L
ブラック
L
106
46
60
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
4日以内出荷
62500508
210-BLK-LL
ブラック
LL
110
48
62
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
4日以内出荷
62500517
210-BLK-EL
ブラック
EL
114
50
64
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
4日以内出荷
62500526
210-BLK-4L
ブラック
4L
120
53
66
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500535
210-BLK-5L
ブラック
5L
124
55
66.5
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500544
210-WHT-SS
ホワイト
SS
94
40
53
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500560
210-WHT-S
ホワイト
S
98
42
55
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500569
210-WHT-M
ホワイト
M
102
44
58
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500578
210-WHT-L
ホワイト
L
106
46
60
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500587
210-WHT-LL
ホワイト
LL
110
48
62
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500596
210-WHT-EL
ホワイト
EL
114
50
64
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500605
210-WHT-4L
ホワイト
4L
120
53
66
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62500614
210-WHT-5L
ホワイト
5L
124
55
66.5
¥
5,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください