曜日別特売

田植長靴 先丸

田植長靴 先丸 - アトム

軽くて足にフィットする長靴です。
裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。
履き口がジャージになっているので、泥などが入りにくい。
足首部分のズレを防止する輪ゴム付き。

用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など材質本体/天然ゴム ソール/天然ゴム・合成ゴム 裏地/ポリエステル・綿機能軽量靴タイプ長靴内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62519837BP254SS22.5~23
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62519846BP254S23.5~24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62519837BP254574226374630BP254 軽快ソフト 先丸 アトム 57422637軽快ソフト 先丸アトム1足
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする