OS(オーエス)
コレットスタンド
コンパクトな省スペース型です。
作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。
仕様
収納ホルダ数:32Φコレット 16個
トラスコ品番
350-7447
材質
本体:スチール、コレットホルダー:ABS樹脂
色
茶
高さ(mm)
160
奥行(mm)
273
間口(mm)
345
内容量
1台
注意
※車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62473969
CSN32
¥
15,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません