ツーリングスタンド

ツーリングスタンド - OS(オーエス)ツーリングスタンド - OS(オーエス)ツーリングスタンド - OS(オーエス)ツーリングスタンド - OS(オーエス)ツーリングスタンド - OS(オーエス)ツーリングスタンド - OS(オーエス)ツーリングスタンド - OS(オーエス)

コンパクトな省スペース型です。
作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。
サイズごとに色が違い、分別がしやすいです。

材質本体:スチール、ツーリングホルダー:ポリプロピレン(PP)樹脂高さ(mm)160奥行(mm)273間口(mm)345内容量1台
注意
※車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62473908SNN30350-7456
14,500
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473917SNN40350-7449
14,500
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473926SNN50350-7450
13,900
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473935SDN40350-7439
14,500
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473944SDN63350-7444
14,500
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473960SDN10350-7437
13,900
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする