曜日別特売

危険物保管庫(片開扉タイプ)

危険物保管庫(片開扉タイプ) - OS(オーエス)危険物保管庫(片開扉タイプ) - OS(オーエス)危険物保管庫(片開扉タイプ) - OS(オーエス)

スリムな省スペース型です。
ペール缶の保管に最適です。
換気用ルーバー付です。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

付属品棚板2枚付トラスコ品番152-3517材質スチール製レッド高さ(mm)1281奥行(mm)556間口(mm)516棚板数(枚)2棚板2枚付外寸法・幅(mm)516外寸法・高さ(mm)1281均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)556有効内寸法・奥行(mm)515有効内寸法・高さ(mm)1170有効内寸法・幅(mm)440内容量1台
注意
※消防法に適合するか否かは、最寄りの消防署にてご確認下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624683781200NK
99,400
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする