オーナンバ
ビニルキャブタイヤ VCTF 100m
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途
100V未満の電子機器等の伝送用。
材質
導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)
100未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
芯数
仕上外径(mm)
線径(sq)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62461947
VR(VCTF) 12X0.3SQ-100
378-4257
12
8
0.3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62461956
VR(VCTF) 16X0.3SQ-100
378-5929
16
9.1
0.3
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62461965
VR(VCTF) 20X0.3SQ-100
376-3697
20
10.4
0.3
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62461974
VR(VCTF) 24X0.3SQ-100
378-2784
24
11.7
0.3
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62461990
VR(VCTF) 30X0.3SQ-100
378-7499
30
12.4
0.3
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62461999
VR(VCTF) 40X0.3SQ-100
378-4337
40
13.7
0.3
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62462008
VR(VCTF) 8X0.5SQ-100
378-5938
8
8
0.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62462017
VR(VCTF) 10X0.5SQ-100
378-7464
10
9.1
0.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62462026
VR(VCTF) 12X0.5SQ-100
378-5923
12
9.6
0.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62462035
VR(VCTF) 16X0.5SQ-100
378-4279
16
10.7
0.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62462044
VR(VCTF) 20X0.5SQ-100
378-7424
20
11.8
0.5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62462060
VR(VCTF) 24X0.5SQ-100
376-3711
24
13.5
0.5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62462069
VR(VCTF) 30X0.5SQ-100
378-4319
30
14.2
0.5
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62462078
VR(VCTF) 40X0.5SQ-100
378-4293
40
16.2
0.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません