オーナンバ
ビニルキャブタイヤ VCTF 30m
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途
100V未満の電子機器等の伝送用。
材質
導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)
100未満
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
芯数
仕上外径(mm)
線径(sq)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62461904
VR(VCTF) 40X0.3SQ-30
378-4327
40
13.7
0.3
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62461920
VR(VCTF) 24X0.5SQ-30
378-7490
24
13.5
0.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62461929
VR(VCTF) 30X0.5SQ-30
376-3691
30
14.2
0.5
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62461938
VR(VCTF) 40X0.5SQ-30
378-5913
40
16.2
0.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません