吊れるメッシュカーゴ

吊れるメッシュカーゴ - 大洋製器工業吊れるメッシュカーゴ - 大洋製器工業吊れるメッシュカーゴ - 大洋製器工業吊れるメッシュカーゴ - 大洋製器工業吊れるメッシュカーゴ - 大洋製器工業吊れるメッシュカーゴ - 大洋製器工業吊れるメッシュカーゴ - 大洋製器工業

玉掛け用具メーカーが作った吊りパレットです。
折りたたんでコンパクトになります。
最大4段まで段積可能です。
吊り金具がプレートタイプでフックの掛け外しが容易です。
オプションでキャスターや専用蓋もございます。

用途土木・建築現場への資材搬入に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキタイプ吊り型・キャスターなし最大積載荷重(kg)1000最大使用荷重(kg)1000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62472219TML-10137-2621
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62472228TML-12137-2622
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする