コーコス信岡
”ヘビーウエイト ポロシャツ”
ボリューム感のある生地はハードな現場にも適しています。
ワイヤー入りの衿先で、絶妙な「立ち」がアクセントになっています。
用途
カジュアルに、作業用に。
混率(%)
ポリエステル80、綿20
着丈(cm)
74
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62462927
G-9117-3-4L
102-7254
モクグレー
4L
129
48
¥
4,600
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462936
G-9117-3-5L
102-7255
モクグレー
5L
138
51
¥
4,600
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462945
G-9117-13-4L
102-7262
ブラック
4L
129
48
¥
4,600
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462954
G-9117-13-5L
102-7263
ブラック
5L
138
51
¥
4,600
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62462970
G-9118-3-4L
102-7279
モクグレー
4L
129
48
¥
5,000
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462979
G-9118-3-5L
102-7280
モクグレー
5L
138
51
¥
5,000
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462988
G-9118-13-4L
102-7287
ブラック
4L
129
48
¥
5,000
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62462997
G-9118-13-5L
102-7288
ブラック
5L
138
51
¥
5,000
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください